Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler Step Down, Step Up 1-Kanal 180 kHz SOIC 8-Pin Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DC/DC-Wandler Step Down, Step Up 1-Kanal 180 kHz SOIC 8-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8287612
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ34063UMTR-G1
EAN/GTIN:
     5059043023755
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 1,25 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Eingangsspannung min. = 3 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Wandler-Typ = Step Down, Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 180 kHz
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 5.1mm

Aufwärts-/Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
1,25 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Wandler-Typ:
Step Down, Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
180 kHz
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
5.1mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 8287612, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, DiodesZetex, AZ34063UMTRG1, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.