Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 1,8 MHz SOT-23 5-Pin Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 1,8 MHz SOT-23 5-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8287460
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP3417CKTR-G1
EAN/GTIN:
     5059043028347
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Ausgangsspannung max. = 4,95 V
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 1A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 1.7mm

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Ausgangsspannung max.:
4,95 V
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
1A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 8287460, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, DiodesZetex, AP3417CKTRG1, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.