Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler Synchron-Wandler 1-Kanal 1,7 MHz SOT-23 6-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8287457
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP3211KTR-G1
EAN/GTIN:
     5059043022444
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 0,81 V
Ausgangsspannung max. = 15 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 18 V
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Wandler-Typ = Synchron-Wandler
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,81 V
Ausgangsspannung max.:
15 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
18 V
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Wandler-Typ:
Synchron-Wandler
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 8287457, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, DiodesZetex, AP3211KTRG1, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.