Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 8.4A 300W, EIN 90 → 264V ac Offene Bauform, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8284552
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     GHA300F-12
EAN/GTIN:
     5059041873529
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.4 A, 25A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 35mm
Tiefe = 76.2mm
Wirkungsgrad = 91%
Gewicht = 400g

UL60950-1, C-UL, EN60950-1, ANSI/AAMI-ES60601-1/CSA60601-1, EN60601-1 3rd. 5 Jahre Garantie. Serie GHA. Netzteile der Serie GHA von Cosel. Die Modelle sind in einer Reihe von Spezifikationen erhältlich, einschließlich eines Nennstroms von 6,3 A bis 41,7 A. Alle Netzteile haben eine offene Bauform und besitzen einen Universaleingang. Diese Netzteile sind äußerst zuverlässig, jedoch können Belastungen der Leiterplatte wie Verdrehen oder Biegen zu einem Defekt des Geräts führen. Behandeln Sie das Gerät deshalb vorsichtig. Leistungsmerkmale: Industrie- und medizintechnische Zulassung Passend für 1H-Anwendungen Niedriger Leckstrom Interne zweifache Sicherungen Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2 Klasse A) Universaleingang (90 bis 264 V AC, Verringerung erforderlich) Integrierter Leistungsfaktorkorrektur-Schaltkreis für verringerte AC-Eingangskapazität Integrierter Einschaltstrom, Überstrom- und Überspannungsschutzschaltungen Verschiedene Optionen Mit Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung (optional) Mit AUX1 (12 V) (optional) Mit AUX2 (5 V) (optional) Mit Power-Good-Signal (optional)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.4 A, 25A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
35mm
Tiefe:
76.2mm
Wirkungsgrad:
91%
Gewicht:
400g
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 8284552, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, GHA300F12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.