Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 1 (Min)A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8283528
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2114H-3.3TRG1
EAN/GTIN:
     5059043189291
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Genauigkeit = ±1.5%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 90µA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
Höhe = 1.7mm
Länge = 6.7mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 3,3 V-Ausgang, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Genauigkeit:
±1.5%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
90µA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Höhe:
1.7mm
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: 8283528, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP2114H33TRG1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.