Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 47mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8283367
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTR2012Z-13
EAN/GTIN:
     5059043002118
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 13,2 V
Line-Regulation = 750 mV
Genauigkeit = ±10%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-89
Pinanzahl = 3
Nennleistung = 1.7W
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 2.6mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, 8,2 V/12 V/13,2 V/15 V-Ausgang, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
13,2 V
Line-Regulation:
750 mV
Genauigkeit:
±10%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-89
Pinanzahl:
3
Nennleistung:
1.7W
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8283367, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, ZXTR2012Z13, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.