Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Schleifstein Vierkant, Mittel 6mm x 102mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-827811
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     61463686070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehfeile, vierkant
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
Angelfeile vierkant
Klasse = Mittel
Steinform = Vierkant
Breite = 6mm
Länge = 102mm
Höhe = 13mm

Quadratischer Stein. Zur allgemeinen Endbearbeitung oder zum Honen von Keilnuten oder gefrästen Schlitzen Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Klasse:
Mittel
Steinform:
Vierkant
Breite:
6mm
Länge:
102mm
Höhe:
13mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, abziehfeile, vierkant, 827811, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifsteine, Norton, 61463686070, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sharpening Stones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.