Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Schleifstein Dreikant, Grob 13mm x 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-827710
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     61463686270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehfeile, dreikant
Dreikant-Abziehfeile
Dreikant-Schleiffeile
Angelfeile dreikant
Klasse = Grob
Steinform = Dreikant
Breite = 13mm
Länge = 102mm

Dreieckiger Stein. Wird zur Endbearbeitung jeder wiedereintrittsfähigen Aussparung verwendet Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Klasse:
Grob
Steinform:
Dreikant
Breite:
13mm
Länge:
102mm
Weitere Suchbegriffe: Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, abziehfeile, dreikant, 827710, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifsteine, Norton, 61463686270, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sharpening Stones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.