Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 6657, Schraubmontage Kontinuierlich-Gang Dreh Potentiometer 2kΩ ±10% / 1.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8275025
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6657S-1-202
EAN/GTIN:
     5059043168241
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Kontinuierlich
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Löt-Drehkopf
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%

Präzisionspotenziometer mit durchgehender Drehung, 33 mm, Serie 6657S. Eingängige Präzisionspotenziometer der Serie 6657S von Bourns mit Buchsenbefestigung und einer Welle, die von einem vorderen Gleitlager gestützt wird.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Kontinuierlich
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Löt-Drehkopf
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1,5w, 8275025, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 6657S1202, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.