Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 91, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 2W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8274993
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91R1A-R22-B20L
EAN/GTIN:
     5059043120294
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = 91

91 und 93 Serie eingängig, Drehschalter lineare Cermet-Potenziometer. 91 und 93 Serie durch Drehen des Drehschalters lineare Cermet-Potenziometer mit einem Element aus leitfähigem Kunststoff und Nahezu unbegrenzte elektrischen Stromkreis Isolierung. Diese eingängige Drehschalter lineares Potenziometer sind für die Leiterplattenmontage Durchgangsbohrung: Teilenummern Präfix " 91" haben In-line PC-Stifte Teilenummern Präfix " 93" haben "L" Muster PC-Stifte Die Wellen diese Drehschalter lineares Potenziometer sind Schlitz- und aus Kunststoff. Weitere technische Informationen finden Sie zu Datenblättern
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
91
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 8274993, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 91R1AR22B20L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.