Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner konfektioniertes Sensorkabel, Stecker / offenes Ende, Länge 7.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8274527
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L83504A0000
EAN/GTIN:
     5059045285632
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelmaterial = Polyurethan PURm
Steckverbinder 1 = M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 8
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
AWG = 22 AWG

Patchkabel, Serie STX M12x1, 8-polig, X-codiert. Die Patchkabel der Serie STX M12x1 von Telegartner sind ideal für Ethernet-Anwendungen. Die X-codierten CAT.6A-Kabelgarnituren können Datenraten von bis zu 10 Gbit/s übertragen, und mit einem Steckverbinder mit M12-Schraubverriegelung sind sie vibrationsbeständig und damit ideal für industrielle Umgebungen. Erhältlich in M12 auf M12 und M12 auf RJ45 in einer Reihe von Längen. Die 8-poligen Patchkabel der Serie STX M12x1 können für zahlreiche Anwendungen wie Sicherheits- und Videoüberwachungssysteme, Produktion und Fertigung, erneuerbare Energien sowie zur Verwendung in Datensystemen von Schienenfahrzeugen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile: • Staub- und wasserdicht, Schutzart IP67 (RJ45 für IP20 ausgelegt) • Robustes Druckgussgehäuse • 360-Grad-Abschirmung • Vibrationsschutz • Komplette Metallschirmung zwischen Paaren von Drähten
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan PURm
Steckverbinder 1:
M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
8
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 4x0,34mm², rundsteckverbinder sonstige, 8274527, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telegärtner, L83504A0000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Telegartner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Telegärtner
J80020A0122
ab € 23,15*
Zubehör
Telegärtner
J80026A0100
ab € 70,82*
Zubehör
Telegärtner
H80030A0008
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.