| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8274498 Herst.-Nr.: L83614A0000 EAN/GTIN: 5059045271758 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Mantelmaterial = Polyurethan PUR Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt AWG = 22 AWG
Patchkabel, Serie STX M12x1, 8-polig, X-codiert. Die Patchkabel der Serie STX M12x1 von Telegartner sind ideal für Ethernet-Anwendungen. Die X-codierten CAT.6A-Kabelgarnituren können Datenraten von bis zu 10 Gbit/s übertragen, und mit einem Steckverbinder mit M12-Schraubverriegelung sind sie vibrationsbeständig und damit ideal für industrielle Umgebungen. Erhältlich in M12 auf M12 und M12 auf RJ45 in einer Reihe von Längen. Die 8-poligen Patchkabel der Serie STX M12x1 können für zahlreiche Anwendungen wie Sicherheits- und Videoüberwachungssysteme, Produktion und Fertigung, erneuerbare Energien sowie zur Verwendung in Datensystemen von Schienenfahrzeugen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile: Staub- und wasserdicht, Schutzart IP67 (RJ45 für IP20 ausgelegt) Robustes Druckgussgehäuse 360-Grad-Abschirmung Vibrationsschutz Komplette Metallschirmung zwischen Paaren von Drähten Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Mantelmaterial: | Polyurethan PUR | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | AWG: | 22 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 4x0,34mm², rundsteckverbinder sonstige, 8274498, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telegärtner, L83614A0000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Telegartner |
| | |
| |