| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8274473 Herst.-Nr.: L80210A0001 EAN/GTIN: 5059045281719 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Mantelfarbe = Grünm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = M12 Kodierung = D Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Patchkabel, Serie STX M12x1, 4-polig, D-codiert. 4-polige Cat5e-Patchkabel Telegartner STX M12x1 mit D-Codierung, ideal für Ethernet-Anwendungen. Diese runden M12-Steckverbinder-Kabelgarnituren mit Schraubverriegelung können Datenraten von bis zu 100 Mbit/s in der PROFINET-Umgebung übertragen. Erhältlich in M12 auf M12 und M12 auf RJ45 in einer Reihe von Längen. Die 4-poligen Patchkabel der Serie STX M12x1 können für zahlreiche Anwendungen wie Sicherheits- und Videoüberwachungssysteme, Produktion und Fertigung, erneuerbare Energien sowie zur Verwendung in Datensystemen von Schienenfahrzeugen eingesetzt werden. Staubgeschützt und wasserdicht, Schutzart IP67 (RJ45 mit IP20) Robustes Druckgussgehäuse 360-Grad-Abschirmung Vibrationsschutz Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Mantelfarbe: | Grünm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | M12 | Kodierung: | D | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 8274473, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telegärtner, L80210A0001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Telegartner |
| | |
| |