| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8274460 Herst.-Nr.: H80030A0009 EAN/GTIN: 5059045271413 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Gehäusegröße = M12 Serie = STX M12x1 Schutzart = IP 67 Leitung inklusive = Nein Farbe = Schwarz
Steckverbinderzubehör, Serie STX M12x1. Eine Reihe von Schutzkappen für Stecker und Buchsen der Serie STX M12x1; diese Kappen sind für den Einsatz mit D- oder X-codierten Steckverbindern geeignet. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Gehäusegröße: | M12 | Serie: | STX M12x1 | Schutzart: | IP 67 | Leitung inklusive: | Nein | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8274460, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Telegärtner, H80030A0009, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps, Telegartner |
| | |
| |