Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4800 DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gestanzt Nickel verzinnt, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8273546
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4814-3000-CP
EAN/GTIN:
     5059041030076
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 14 pin
ic sockel
ic sockel dip16
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Gerade
Länge = 17.65mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 5.08mm
Abmessungen = 17.65 x 10.16 x 5.08mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

DIP-Buchsen 3M Serie 4800. Die gestanzten und geformten DIP-Buchsen der Serie 4800 von 3M sind Leiterplattenbuchsen mit zwei Blättern für Kontakte mit hoher Kompression für äußerst zuverlässige Anschlüsse. seitlich und am Ende stapelbar Markierungs-Isolationsmaterial: glasfasergefülltes Polyester
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
17.65mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
5.08mm
Abmessungen:
17.65 x 10.16 x 5.08mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 8273546, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, 3M, 48143000CP, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3499
10
€ 14,99*
ab € 0,288*
€ 0,793*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mill-Max
110-93-314-41-801000 .
ab € 2,67*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,236*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-14-03-F1
ab € 3,01*
Ähnlich
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,102*
Ähnlich
Amphenol
DILB14P-223TLF
ab € 0,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.