Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, IDC-Anschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8272859
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-14521-0000000
EAN/GTIN:
     5059045272359
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = IDC
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = D
Verbindungstyp = Steckbar
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kabelsteckverbinder MurrelektronikDer 4-polige M12-Einbaukabelsteckverbinder Murrelektronik Limited 7000 hat einen steckbaren Inline-Anschluss. Dieser feldkabelmontierte IDC-Steckverbinder hat eine Nennspannung von 32 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 4 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder verfügt über eine steckbare Steckverbindung mit einem Gewindeverriegelungsmechanismus für eine einfache und sichere Verbindung. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff mit D-Codierung und Ethernet CAT5. Dieser Steckverbinder hat einen IDC-Anschluss und eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle, Schmiermittel, Kühlmittel und andere aggressive Medien. Kabelkomponenten und Steckverbinder für Sensorbetätigungselemente von Murrelektronik Ein umfassendes Angebot an M8- und M12-Steckverbinder-Kabelkomponenten, Verteilern, M8- und M12-Steckverbindern, Feldbus-Steckverbinderkabelkomponenten, Kupplungen und Werkzeugen von Murrelektronik.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Schraubanschluss Anschlussquerschnitt zwischen 0,14 mmmm² und 0,34 mmmmmm² Einfaches Stecken und Trennen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 80 °C. Außendurchmesser des Kabels zwischen 4,5 mm und 8,8 mm GeschirmtAnwendungenWerkzeugmaschinen Produktion Metallschneiden FertigungZertifizierungenEN60529 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
IDC
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
D
Verbindungstyp:
Steckbar
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, idc steckverbinder, 8272859, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Murrelektronik Limited, 7000145210000000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,39*
€ 28,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,56*
€ 28,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,09*
€ 28,44*
€ 5,46*
ab € 25,15*
€ 32,88*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.