Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AD Kondensatsablass, 45cm³, max. 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8272345
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AD48
EAN/GTIN:
     5059039806003
Suchbegriffe:
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filterbehälter Pneumatik
Pneumatikfilterbehälter
Ablass-Typ = Automatik
Serie = AD
Behältervolumen = 45cm³
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Zubehör Serie AD. Eine Auswahl von Zubehör zur Verwendung mit den modularen Luftfiltern der Serie AF.
Weitere Informationen:
Ablass-Typ:
Automatik
Serie:
AD
Behältervolumen:
45cm³
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Kondensatablass, Kondensatablassventil, Kondensatableiter, Kondensatabscheider, kondensatablass smc, kondensatablass, automatischer kondensatablass, 8272345, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, SMC, AD48, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Condensate Drains
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
157
€ 4,90*
ab € 22,07*
€ 28,67*
1 Tag
107
€ 8,90*
ab € 22,40*
€ 29,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 23,44*
€ 30,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,39*
€ 31,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,03*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.