Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AFM 200l/min. 0.7MPa, NPT1/4, 0.3μm NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8272332
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM20-N02-Z-A
EAN/GTIN:
     5059039805914
Suchbegriffe:
8272332
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Pneumatik-Abscheider
Anschlussverbindung = NPT1/4
Durchfluss typ. = 200l/min.
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AFM
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = NPT
Betriebsdruck min. = 0.05MPa

Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Ölabscheider AFM20 - AFM40. Modulare Ölabscheider von SMC sind leicht und einfach zu installieren, wodurch Montagezeit gespart wird. Die Schutzummantelungen der AFM-Serie sind transparent und ermöglichen dem Benutzer eine klare Sicht aus jedem Winkel. Leichte Ausführung. Zur Montage austauschbar
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
NPT1/4
Durchfluss typ.:
200l/min.
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AFM
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
NPT
Betriebsdruck min.:
0.05MPa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.