| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8270819 Herst.-Nr.: AS2201F-02-04SA EAN/GTIN: 5059039831012 |
| |
|
| | |
| Typ = Drehzahlregelung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R1/4 Rohr-Auslasskanal = 4mm Serie = AS Ausgangsanschluss - Typ = Rohr Ausgangsdruck min. = 0.1MPa Ausgangsdruck max. = 1(Outlet) MPa, 1.5(Proof) MPa Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/4 Zoll
Drehzahlsteuerung – Winkel – AS One Touch. Regler zur Steuerung des Druckluftdurchsatzes zu pneumatischen Stellgliedern. Die Drehzahlsteuerungen der Serie AS von SMC haben eine größere Wählscheibe mit Push-Pull-Verriegelung für eine präzise Einstellung und zur einfachen Steuerung und Halbierung der Einstellzeit. Erhältlich für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern. Messung im Betrieb Großer Griff erleichtert die präzise Einstellung Leichter als die vorhandene Version Größerer Abstand zwischen Rohr und Sockel für einen einfacheren Rohranschluss Leichter und schneller einzustellen: 8 Sekunden statt 17 Sekunden wie bei der aktuellen Version Stoßfeste One-Push-Verriegelung Farbcodierte Wählscheibe zur einfachen Erkennung von Messwert-Ein- oder -Ausgang aus der Ferne Kompakt – weniger als 2 mm Höhenunterschied zwischen vollständig geöffnet und vollständig geschlossen. Weitere Informationen: | | Typ: | Drehzahlregelung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | R1/4 | Rohr-Auslasskanal: | 4mm | Serie: | AS | Ausgangsanschluss - Typ: | Rohr | Ausgangsdruck min.: | 0.1MPa | Ausgangsdruck max.: | 1(Outlet) MPa, 1.5(Proof) MPa | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | R | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, 8270819, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS2201F0204SA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,97* | € 10,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,93* | € 11,03* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,75* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|