Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, LV, Push-Pull, 12mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, LV, Push-Pull, 12mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-8270311
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LV132AS14-13
EAN/GTIN:
     5059043022864
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LV
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 11 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Länge = 8.74mm

Produktfamilie 74LV, Diodes Zetex
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LV
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
11 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Länge:
8.74mm
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, 74lv logic, 8270311, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74LV132AS1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.