Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, -101kPa bis 0 kPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8268730
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE2-T1-15
EAN/GTIN:
     5059039823451
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
vakuumschalter
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max. = 0 kPa
Betriebsdruck min. = -101kPa
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

ZSE2 Serie Druck- /Unterdruckschalter. Die professionelle ZSE2-Serie ist ein kompaktes Druckschalter und integriert werden können mit ZX oder ZR Vakuumsystemen. Der Druckschalter verfügt über einen Stecker steckverbinderbereich zur Herstellung Verdrahtung leichten und einfachen. Die ZSE2 Serie verfügt über eine schnelle Ansprechzeit von 10 ms. Betriebsdruckbereich -101 -0 kPa Anschlüsse R1/8 Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max.:
0 kPa
Betriebsdruck min.:
-101kPa
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 8268730, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE2T115, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,19*
€ 83,70*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,20*
€ 84,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 115,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.