Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3117 Steckbarer Klemmenblock Header 2-Kontakte 5.0mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8267406
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691311700102
EAN/GTIN:
     5059042127645
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5.0mm
Serie = 3117
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 20.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

Serie WR-TBL 3117 senkrechte geschlossene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 5,00 mm Rastermaß, Würth. Serie WR-TBL 3117 geschlossene Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder, 5,00 mm Rastermaß, für vertikale Leiterplattenmontage. Diese ummantelten Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder Serie WR-TBL werden aus grünem UL94-V0 PBT hergestellt, sind für Durchgangsbohrungsmontage und haben verzinnte Messingkontakte.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5.0mm
Serie:
3117
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
20.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse 2-polig, stiftgehäuse, würth elektronik stiftleiste, 8267406, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691311700102, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,54*
2 Tage
781
10
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
691399900002
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.