Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3117 Steckbarer Klemmenblock Header 3-Kontakte 5.0mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8267393
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691311700003
EAN/GTIN:
     5059042126068
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 5.0mm
Serie = 3117
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 20.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

Serie WR-TBL 3117 senkrechte offene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 5,00 mm Rastermaß, Würth. Serie WR-TBL 3117 offene Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder, 5,00 mm Rastermaß, für vertikale Leiterplattenmontage, mit Ummantelung auf 2 Seiten. Diese Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder Serie WR-TBL werden aus grünem UL94-V0 PBT hergestellt, sind für Durchgangsbohrungsmontage und haben verzinnte Messingkontakte.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
5.0mm
Serie:
3117
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
20.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 3 polig, 8267393, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691311700003, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
691399900002
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.