Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 311 Steckbarer Klemmenblock Header 6-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8267387
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691311500106
EAN/GTIN:
     5059042651836
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5.08mm
Serie = 311
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 20.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

Serie WR-TBL 311 senkrechte geschlossene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 5,08 mm Rastermaß, Würth. Serie WR-TBL 311 geschlossene Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder, 5,08 mm Rastermaß, für vertikale Leiterplattenmontage. Diese ummantelten Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder Serie WR-TBL werden aus grünem UL94-V0 PBT hergestellt, sind für Durchgangsbohrungsmontage und haben verzinnte Messingkontakte.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5.08mm
Serie:
311
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
20.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse 6 pol, stiftgehäuse, würth elektronik stiftleiste, 8267387, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691311500106, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,01*
1 Tag
1242
€ 14,99*
ab € 0,518*
€ 1,351*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
691399900002
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.