Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 27kΩ ±10% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 27kΩ ±10% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8266734
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0600L2702KB
EAN/GTIN:
     5059040757479
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 600w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 27kΩ
Leistung = 600W
Serie = LPS600
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Temperaturkoeffizient max. = ±150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS600, 600 W. 600 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS600 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS600-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 600 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
27kΩ
Leistung:
600W
Serie:
LPS600
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Temperaturkoeffizient max.:
±150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 8266734, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0600L2702KB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.