Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS300 Dickschicht Lastwiderstand 89Ω ±2% / 300W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LPS300 Dickschicht Lastwiderstand 89Ω ±2% / 300W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +120°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8266725
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0300H89R0GB
EAN/GTIN:
     5059040757462
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 89Ω
Leistung = 300W
Serie = LPS300
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±2%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Temperaturkoeffizient max. = ±150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS300, 300 W. 300 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS300 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS300-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 300 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
89Ω
Leistung:
300W
Serie:
LPS300
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±2%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Temperaturkoeffizient max.:
±150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 8266725, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0300H89R0GB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.