Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS300 Dickschicht Lastwiderstand 560mΩ ±5% / 300W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LPS300 Dickschicht Lastwiderstand 560mΩ ±5% / 300W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +120°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8266722
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0300HR560JB
EAN/GTIN:
     5059040645004
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 560mΩ
Leistung = 300W
Serie = LPS300
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Temperaturkoeffizient max. = ±500ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS300, 300 W. 300 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS300 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS300-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 300 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
560mΩ
Leistung:
300W
Serie:
LPS300
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Temperaturkoeffizient max.:
±500ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 8266722, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0300HR560JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.