Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LR14, Alkali, C Batterien, 1.5V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, LR14, Alkali, C Batterien, 1.5V
Artikel-Nr.:
     108EL-8264432
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8264432
EAN/GTIN:
     5056112195252
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Größe = C
Nennspannung = 1.5V
IEC-Name = LR14
Anschlusstyp = Standard

Nicht wiederaufladbare Batterien, RS PRO. Alkali-Mangan-Batterien von RS Pro sind ideal für Geräte wie Fernbedienungen, Uhren, Radios, MP3-Player, tragbare Spielzeuge und Spiele, Taschenlampen und viele weitere Gegenstände. Die Batterie wird nach den höchsten Standards hergestellt, um sicherzustellen, dass die Verbraucher bei jedem Gebrauch die beste Leistung erhalten. Eine Alkali-Mangan-Batterie enthält eine höhere Menge an gespeicherte Energie. Bei der Verwendung dieser Batterien finden chemische Reaktionen statt, die Strom erzeugen. Diese Batterien haben eine lange Batterielebensdauer und wurden für einmalige Verwendung und anschließende Entsorgung entwickelt und sind nicht wiederaufladbar. Diese Batterien werden manchmal als Primärzelle bezeichnet. Eigenschaften und Vorteile:. Serie umfasst: AA, AAA, C, D und PP3 1,5 V oder 9 V Lange Lebensdauer – hält doppelt so lange aufgrund der Reinheit der verwendeten Materialien innerhalb der Batterie Verwendet in zahlreichen alltäglichen Haushalts-, Gewerbe- und Industriegeräten Idealerweise bei Raumtemperatur oder maximal 25 °C zu lagern, um die Batterielebensdauer zu erhalten. Wo kann ich Alkali-Mangan-Batterien verwenden?. RS PRO bietet eine Reihe von nicht wiederaufladbaren Alkali-Mangan-Batterien. ; 744-2199 744-2199 , ; 789-2828 789-2828 , ; 917-6588 917-6588 – AA-Batterie – diese AA-Batterien werden in Packungen zu je 12, 20 und 100 Stück geliefert ; 826-4435 826-4435 – PP3 ; 744-2209 744-2209 , ; 789-2821 789-2821 , ; 917-6581 917-6581 – AAA Alkali-Mangan-Batterie – diese AAA-Batterien werden in Packungen zu je 12, 20 und 100 Stück geliefert ; 826-4423 826-4423 – D ; 826-4432 826-4432 – C Diese Batterien können in einer Reihe von Alltagsgeräten verwendet werden:. Fernbedienungen, Uhren Radios MP3-Player Tragbares Spielzeug und Spiele Leuchten Pager Medizinprodukte IT-Zubehör in Taschenlampen Digitalkameras. Häufig gestellte Fragen. Sind Alkali-Mangan-Batterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sind diese Batterien aufladbar? Nein, diese Batterien sind nicht wiederaufladbar. Sicherheitshinweis. Von Kindern fernhalten. Anleitung:. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
C
Nennspannung:
1.5V
IEC-Name:
LR14
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, 8264432, Batterien und Ladegeräte, Batterien, C Batterien, RS PRO, LR1415S, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, C Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,26*
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.