Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, -101kPa bis 0 kPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8262681
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE1-01-55L
EAN/GTIN:
     5059039823383
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
vakuumschalter
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max. = 0 kPa
Betriebsdruck min. = -101kPa
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

ZSE1 Serie Druck- /Unterdruckschalter. Die professionelle ZSE1 Serie ist ein kompaktes Unterdruckschalter. Die ZSE1 hat Optionale Plug-in zur Herstellung Verdrahtung leichten und einfachen. Das leichte Druckschalter ist erhältlich in einer einzigen Einstellung mit Hysterese Einstellung und analogem Ausgang Typ mit Hysterese Einstellung oder einer doppelten Einstellung und doppelter Ausgang. Betriebsdruckbereich -101 bis 0 kPa Anschlüsse R1/8 Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max.:
0 kPa
Betriebsdruck min.:
-101kPa
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 8262681, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE10155L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,74*
€ 104,80*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 84,60*
€ 106,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 115,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.