Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, 0MPa bis 1 MPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8262571
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE2-01-15L
EAN/GTIN:
     5059039804276
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
vakuumschalter
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsdruck min. = 0MPa
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Kompakter pneumatischer Drucksensor. Serie PSE digitaler Druckschalter ermöglichen Druck von einem Remote-Standort aus. Die PSE-100 Controller verfügt über ein leicht zu lesen, groß, 4-stellige LED-Anzeige. Maßeinheiten können einfach ausgewählt und geändert werden. Serie PSE510 ist kompakt und leicht, so dass der Sensor montiert werden, wo erforderlich. Die Verwendung von rostfreiem Stahl für alle benetzte Teile (SUS630 für Membran, SUS304für die Montage) ermöglicht es dem PSE520 Drucksensor zur Verwendung in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden. Serie PSE entfernte Druck und Vakuum Sensoren wurde erweitert, um einfach zu verwendende eCon Steckverbinder von 3M oder Amp.
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsdruck min.:
0MPa
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter 10bar, 8262571, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE20115L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,44*
€ 91,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 98,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.