Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst A AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 165W, 250 x 83mm, 2750U/min, 1740m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst A AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 165W, 250 x 83mm, 2750U/min, 1740m³/h
ebm-papst A AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 165W, 250 x 83mm, 2750U/min, 1740m³/h
ebm-papst A AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 165W, 250 x 83mm, 2750U/min, 1740m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8261054
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2E250-AE65-02
EAN/GTIN:
     5060641242776
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 165W
Strom max. = 740mA
Luftdurchsatz = 1740m³/h
Geräuschpegel = 73dB
Lüfterdrehzahl = 2750U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Kompakte AC-Axiallüfter von ebm-papst. Die breite Palette an Axiallüftern von ebm-papst eignet sich sowohl für Kühl- als auch für Lüftungszwecke. Der Motor ist vollständig in den Lüfter integriert, was Platz spart und Möglichkeiten für verschiedene Anwendungen bei begrenztem Platzangebot eröffnet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Sichelförmige Lüfterblätter Variierende Drehzahl Der Rotor ist schwarz beschichtet Die Lüfterblätter bestehen aus Stahlblech und sind schwarz beschichtet Ausgezeichneter Luftstrom Impedanzschutz. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Axiallüfter erhältlich?. Der Motor in diesen Axiallüftern ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Dadurch ist der Motor selbst bei einem Phasenausfall oder einer elektrischer Überlastung hervorragend geschützt. Ohne diesen eingebauten Schutz kann der Motor ausfallen oder sogar beschädigt werden. Mit dem vorhandenen Schutz wird der Axiallüfter den Luftstrom ohne Unterbrechungen fortsetzen, selbst in einer Umgebung mit hohem Druck. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen, Computern und Laptops eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Ausführungen haben in der Regel weniger Laufradschaufeln als herkömmliche Kanallüfter oder Radiallüfter mit ähnlicher Funktionsweise. Am häufigsten werden kugelgelagerte oder gleitgelagerte Axialventilatoren verwendet. Keramische Lager werden jedoch auch verwendet. Welche Art von Lagern verwendet dieser Lüfter?. Dieser Axiallüfter verwendet Kugellager. Kugellager sind in der Regel die häufigste Wahl bei Axiallüftern. Dies liegt vor allem an ihrem Ruf nach einer ausgezeichneten Lebensdauer, und Kugellagerlüfter sind bekannt dafür, dass sie über viele Jahre ohne Unterbrechungen mit voller Geschwindigkeit laufen. Wenn Ihr Axiallüfter in einer Position montiert werden muss, in der die Schaufeln in eine ungünstige Richtung zeigen, ermöglichen die Kugellager-Innenteile, dass der Lüfter in jeder axialen Position montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
165W
Strom max.:
740mA
Luftdurchsatz:
1740m³/h
Geräuschpegel:
73dB
Lüfterdrehzahl:
2750U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8261054, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, A2E250AE6502, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 178,52*
€ 5,90*
ab € 127,61*
€ 185,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.