Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8000 V AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 11W, 80 x 80 x 38mm, 61.16m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8260916
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8556V
EAN/GTIN:
     5059039105847
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 79.5mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 80 x 80 x 38mm
Geräuschpegel = 35dB
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Stecker und Leitungen, Schutzgitter, Filter/Filter-Elemente sind separat lieferbar. Bestell-Nr. ; 211-9342 211-9342 , ; 211-9336 211-9336 , ; 263-7705 263-7705 , ; 263-7711 263-7711 , ; 101-8024 101-8024 , ; 211-9960 211-9960 , ; 211-9308 211-9308 , alle mit Anschlusslitzen. AC-Axiallüfter ebm-papst, mit Kugel- und Gleitlagern. Die AC-Axiallüfter von ebm-papst mit Kugel- und Gleitlagern sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl an Kühlanforderungen. Dank der geringen Einbautiefen, niedrigen Geräuschpegel und außerordentlichen Wirkungsgrade sind die AC-Axiallüfter von ebm-papst besonders für die Förderung von Luft durch Wärmetauscher geeignet. Selbststartende Lüfter mit Rahmen in Industriegröße und Überhitzungs-/Überstromschutz Umgekehrte Montage für Blas- oder Saugbetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
79.5mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
80 x 80 x 38mm
Geräuschpegel:
35dB
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8260916, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8556V, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,32*
€ 48,23*
2 Tage
142
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 65,52*
€ 5,90*
ab € 49,51*
€ 69,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.