Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 5200 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 17.5W, 127 x 127 x 38mm, 4900U/min, 340m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8260714
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5214NHH
EAN/GTIN:
     5059039099979
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 17.5W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 340m³/h
Geräuschpegel = 58dB
Lüfterdrehzahl = 4900U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Kompakt- und Standard-Axiallüfter von ebm-papst DC. Professionelle Serie von kompakten ebm-papst DC- und Standard-Axiallüftern. Flügelradmaterial aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA) Luftauslass über Stangen für Richtung des Luftstroms mit verschiedenen Lagern (Kugel, Hülse, Sintec) Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
17.5W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
340m³/h
Geräuschpegel:
58dB
Lüfterdrehzahl:
4900U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 8260714, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 5214NHH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 102,19*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 103,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.