Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W4D350 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac, 400 V ac / 145W, 460 x 80mm, 1420U/min, 2870m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8258178
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W4D350-CA06-14
EAN/GTIN:
     5059039100767
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac, 400 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 145W
Strom max. = 680mA
Luftdurchsatz = 2870m³/h
Geräuschpegel = 72dB
Lüfterdrehzahl = 1420U/min
Lagertyp = Kugel

UL, CSA, VDE. Kugelgelagerte AC-Axiallüfter ebm-papst. Eine Serie von kugelgelagerten AC-Axiallüftern für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Kompakte Hochleistungs-Gerätekühlerlüfter Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Motorstillstandsschutz durch Temperatursensor mit automatischer Rückstellung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac, 400 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
145W
Strom max.:
680mA
Luftdurchsatz:
2870m³/h
Geräuschpegel:
72dB
Lüfterdrehzahl:
1420U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8258178, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W4D350CA0614, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,93*
€ 832,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,77*
€ 813,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,52*
€ 739,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,93*
€ 682,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,31*
€ 612,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.