Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst R2E220 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 70 dB(A)dB(A), Ø 221.4 (Dia.) x 71 Dmm, 2700U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8257661
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E220-AA40-71
EAN/GTIN:
     5059039100712
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Serie = R2E220
Breite = 221.4mm
Tiefe = 71mm
Abmessungen = 221.4 (Dia.) x 71 Dmm
Lüfterdrehzahl = 2700U/min
Geräuschpegel = 70dB(A)
Lagertyp = Kugel
Krümmungsrichtung = Rückwärts

Radiallüfter und -gebläse von ebm-papst - Gebogene Klingen nach hinten. Radialgebläse und -gebläse von ebm-papst mit rückwärts gekrümmten Klingen sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen und eignen sich ideal für den Saugeinsatz. Darüber hinaus benötigen die ebm-papst Radiallüfter und -gebläse, insbesondere die, die für die Ansaugung mit rückwärts gekrümmten Klingen verwendet werden, kein Spiralgehäuse - was die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit erhöht.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Serie:
R2E220
Breite:
221.4mm
Tiefe:
71mm
Abmessungen:
221.4 (Dia.) x 71 Dmm
Lüfterdrehzahl:
2700U/min
Geräuschpegel:
70dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, 8257661, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, R2E220AA4071, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 125,26*
€ 156,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,23*
€ 240,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
R2E220-AA44-98
ab € 137,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.