Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst R1G175 Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 565m³/h, 65 dB(A)dB(A), Ø 175 (Dia.) x 69 DZoll, 3100U/min,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8257591
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R1G175-AB63-02
EAN/GTIN:
     5059039100347
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 565m³/h
Serie = R1G175
Breite = 175mm
Tiefe = 69mm
Abmessungen = 175 (Dia.) x 69 DZoll
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Geräuschpegel = 65dB(A)
Lagertyp = Kugel
Kommutationstyp = Elektronisch
Signalausgang = Tachometer

Radiallüfter und -gebläse von ebm-papst - Gebogene Klingen nach hinten. Radialgebläse und -gebläse von ebm-papst mit rückwärts gekrümmten Klingen sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen und eignen sich ideal für den Saugeinsatz. Darüber hinaus benötigen die ebm-papst Radiallüfter und -gebläse, insbesondere die, die für die Ansaugung mit rückwärts gekrümmten Klingen verwendet werden, kein Spiralgehäuse - was die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit erhöht.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
565m³/h
Serie:
R1G175
Breite:
175mm
Tiefe:
69mm
Abmessungen:
175 (Dia.) x 69 DZoll
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Geräuschpegel:
65dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Kommutationstyp:
Elektronisch
Signalausgang:
Tachometer
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, 8257591, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, R1G175AB6302, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,27*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.