Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS386596L33DGKT, Monitorspannung 4-Kanal 2.87V VSSOP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8256784
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS386596L33DGKT
EAN/GTIN:
     5059042650693
Suchbegriffe:
8256784
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 4
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.87V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Überwachungsspannung max. = 3.3V
Arbeitsspannnung max. = 6,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 3,0 V bis 13,5 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
4
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.87V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Überwachungsspannung max.:
3.3V
Arbeitsspannnung max.:
6,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.