Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8253069
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7420D
EAN/GTIN:
     5059042655858
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 2Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 1ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 367mm
Tiefe = 35mm
Breite = 367mm

Digital-Isolatoren, Texas Instruments. Kapazitiv basierte galvanische Trennung. Hohe Geschwindigkeit Hoher Wirkungsgrad Vorwärts- und Rückwärtskanäle. Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
1ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
367mm
Tiefe:
35mm
Breite:
367mm
Weitere Suchbegriffe: 8253069, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Texas Instruments, ISO7420D, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 5,55*
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 6,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.