Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Energizer LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V Standard
Energizer LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V Standard
Artikel-Nr.:
     108EL-8252669
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     17638900361053
EAN/GTIN:
     5060641280952
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Marken Typ = Energizer Industrial
Chemie = Alkali
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Standard
Größe = AA

AA-Alkali-Mangan-Batterien Energizer Industrial. Alkali-Mangan-Batterien vom Typ Energizer sind Batterien in Industrieausführung zur Versorgung von stark beanspruchten Geräten mit hoher Stromaufnahme. Diese Alkali-Mangan-Batterien haben eine konstante Kapazität und wurden für sowohl industrielle als kommerzielle Märkte entwickelt. Alkali-Mangan-Batterien halten bis zu siebenmal länger als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien und sind für die langfristige Aufbewahrung geeignet. Eigenschaften und Vorteile. 1,5 V AA-Batterien Quecksilber- und kadmiumfrei 7 Jahre Lagerfähigkeit Garantiert auslaufsicher Hohe Energiedichte mit Schachtel Standardabmessungen: 14,5 mm x 50,5 mm (Durchm. x Höhe). AA-Alkali-Mangan-Batterie-Ausführungen Energizer Industrial. Packung mit 10 Stück, Best.-Nr.: ; 760-5031 760-5031 Packung mit 120 Stück, Best.-Nr.: ; 825-2669 825-2669. Typische Anwendungen: Alkali-Mangan-Batterien vom Typ Energizer Industrial werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Taschenrechner Funkgeräte Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme Häufig gestellte Fragen Sind Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? - Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Marken Typ:
Energizer Industrial
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Standard
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie aa alkaline 1,5 v energizer, aa batterie, aa batterie energizer, 8252669, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Energizer, 17638900361053, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,68184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,83*
€ 128,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,31*
€ 126,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,75*
€ 122,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,40*
€ 106,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,18*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 5,99*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,02*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.