Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Stahl Glanzverzinkt, 12mm x 100mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825180
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     825180
EAN/GTIN:
     5056111937853
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Länge = 100mm
Gewindegröße = 12mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 571
Finish = Glanzverzinkt

Blankverzinkter Stahl, Sechskantkopf. Gemäß DIN571 Blankverzinkt und blank passiviert
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Gewindegröße:
12mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 571
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl 12 x 100, din 571, din 571 12x100, 825180, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, DIN571, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,27*
€ 25,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,12*
€ 25,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,14*
€ 23,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,26*
€ 21,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,08*
€ 17,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.