Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 159 PUL-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 500V dc, Ø 30mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251625
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215959221E3
EAN/GTIN:
     5059040817630
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000 → 5000h
Toleranz = ±20%

Serie 159. Polarisierte Aluminiumkondensatoren 159 PUL-SI, Power Ultra Long Life Snap-In. Diese bestehen aus nicht-massivem Elektrolyt Niedriger ESR und hohes Brummstromvermögen Hohe Zuverlässigkeit Lebensdauer: 3000 h bis 5000 h bei +105 °C Lieferbar für bis zu 500 V Anwendungen umfassen: Solar-PV-Wechselrichter; allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio/Video-Systeme; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteile; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000 → 5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, alu elko 500vdc, 8251625, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215959221E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.