Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3611 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 6-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8250821
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691361100006
EAN/GTIN:
     5059042405132
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 3.5mm
Serie = 3611
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 10.5A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Polyamid

Serie WR-TBL 3611 vertikale Einsteck-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder, 3,50 mm Rastermaß, Würth. Vertikale Kabelanschlussklemmenblock-Steckverbinder Serie WR-TBL 3611 mit Buchsen, 3,50 mm Rastermaß, mit M2-"Schlitz"-Schraubklemme, die Drahtgrößen von AWG 26-16 aufnimmt. Diese steckbaren Anschlussklemmenblock-Steckverbinder Serie WR-TBL 3611 mit 3,50 mm Rastermaß sind aus grünem UL94-V0 PA66 und haben einen Kabelschutz aus verzinnter Phosphorbronze.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
3.5mm
Serie:
3611
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
10.5A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, würth elektronik stiftleiste, stiftleiste, buchsengehäuse 6-polig, 8250821, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691361100006, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8971017
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.