Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3611 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik 3611 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade
Wurth Elektronik 3611 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 2-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-8250806
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691361100002
EAN/GTIN:
     5059042232806
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 3.5mm
Serie = 3611
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 10.5A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün
Material = Polyamid

Serie WR-TBL 3611 vertikale Einsteck-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder, 3,50 mm Rastermaß, Würth. Vertikale Kabelanschlussklemmenblock-Steckverbinder Serie WR-TBL 3611 mit Buchsen, 3,50 mm Rastermaß, mit M2-"Schlitz"-Schraubklemme, die Drahtgrößen von AWG 26-16 aufnimmt. Diese steckbaren Anschlussklemmenblock-Steckverbinder Serie WR-TBL 3611 mit 3,50 mm Rastermaß sind aus grünem UL94-V0 PA66 und haben einen Kabelschutz aus verzinnter Phosphorbronze.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
3.5mm
Serie:
3611
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
10.5A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsengehäuse 2-polig, buchsengehäuse, würth elektronik buchsengehäuse, 8250806, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691361100002, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,69*
1 Tag
3967
€ 14,99*
ab € 0,77*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000056
ab € 0,499*
Ähnlich
Multicomp
MC421-350002
ab € 0,526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.