Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Stahl Glanzverzinkt, 10mm x 70mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825073
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     825073
EAN/GTIN:
     5056111937785
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Länge = 70mm
Gewindegröße = 10mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 571
Finish = Glanzverzinkt

Blankverzinkter Stahl, Sechskantkopf. Gemäß DIN571 Blankverzinkt und blank passiviert
Weitere Informationen:
Länge:
70mm
Gewindegröße:
10mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 571
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl 10 x 70, din 571, din 571 10x70, 825073, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, DIN571, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,6676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,57*
€ 28,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,43*
€ 27,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,30*
€ 26,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,68*
€ 24,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,26*
€ 24,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.