Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8248988
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1070VCT713
EAN/GTIN:
     5059040116993
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 50mA
Ausgangsspannung = 1,2 → 5,5 V
Line-Regulation = 0,35 %
Load-Regulation = 2 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3.1mm

Low Dropout-Spannungsregler TC1070
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Ausgangsspannung:
1,2 → 5,5 V
Line-Regulation:
0,35 %
Load-Regulation:
2 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8248988, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, TC1070VCT713, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.