Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskant Holzschrauben DIN571, Stahl Glanzverzinkt, 6mm x 30mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824856
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     824856
EAN/GTIN:
     5056111937631
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Länge = 30mm
Gewindegröße = 6mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl gehärtet
Finish = Glanzverzinkt

Blankverzinkter Stahl, Sechskantkopf. Gemäß DIN571 Blankverzinkt und blank passiviert
Weitere Informationen:
Länge:
30mm
Gewindegröße:
6mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl gehärtet
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschrauben din571 galv. verzinkt 6x30, din 571, din 571 stahl, 824856, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, RS PRO, DIN571, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,16*
€ 19,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,83*
€ 18,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,20*
€ 18,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,08*
€ 16,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,81*
€ 16,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.