| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8247020 Herst.-Nr.: LME49724MR/NOPB EAN/GTIN: 5059042142440 |
| |
|
| | |
| Stromversorgungs-Typ = Dual Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2.5 → ±18V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 50MHz Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Länge = 4.9mm
Audio-Operationsverstärker, Texas Instruments. Eine Serie von Operationsverstärkern von Texas Instruments, entwickelt für HiFi-Audioanwendungen. Die Geräte verfügen typischerweise über geringe Verzerrung und geringes Rauschen sowie über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten und große Bandbreite. Sie können häufig über einen großen Versorgungsspannungsbereich hinweg arbeiten und umfassen Ausgänge zur Steuerung von 600 Ω Lasten. Weitere Informationen: | | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±2.5 → ±18V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 50MHz | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Länge: | 4.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8247020, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Texas Instruments, LME49724MRNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers |
| | |
| |