Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 322 Steckbarer Klemmenblock Header 3-Kontakte 3.81mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8246651
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691322310003
EAN/GTIN:
     5059042232912
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 3.81mm
Serie = 322
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10.5A
Betriebsspannung = 300,0 V

Serie WR-TBL 322 rechteckige Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 3,81 mm Rastermaß, Würth. Serie WR-TBL 322 Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder, 3,81 mm Rastermaß, für rechtwinklige Leiterplattenmontage. Diese ummantelten Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder Serie WR-TBL mit 3,81 mm Rastermaß werden aus grünem UL94-V0 PA66 hergestellt, sind für Durchgangsbohrungsmontage und haben verzinnte Kontakte.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
3.81mm
Serie:
322
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10.5A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 3 polig, 8246651, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691322310003, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
691399900003
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.