Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 313 Steckbarer Klemmenblock Header 8-Kontakte 5.08mm-Raster gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8246560
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691313510008
EAN/GTIN:
     5059042123623
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 5.08mm
Serie = 313
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 20.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

Serie WR-TBL 313 rechteckige geschlossene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 5,08 mm Rastermaß, Würth. Serie WR-TBL 313 geschlossene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 5,08 mm Rastermaß, für rechtwinklige Leiterplattenmontage. Diese ummantelten Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder Serie WR-TBL werden aus grünem UL94-V0 PBT hergestellt, sind für Durchgangsbohrungsmontage und haben verzinnte Messingkontakte.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
5.08mm
Serie:
313
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
20.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 8 pol, 8246560, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691313510008, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
691399900002
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.