Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PMMA Kunststoffplatte, Transparent, 2mm x 400mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +70°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824632
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     824632
EAN/GTIN:
     5056111937594
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 400mm
Stärke = 2mm
Material = PMMA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 65 MPa
Härte = Rockwell M90
Wasseraufnahme = 0.005%
Betriebstemperatur max. = +70°C

RS Pro Vollkunststoffplatten aus gegossenem Acryl - PMMA-Platte: Polymethylmethacrylat. Das RS Pro-Sortiment umfasst eine Reihe hochwertiger Kunststoffplatten aus gegossenem Acryl in verschiedenen Größen und Dicken. Was sind massive Kunststoffplatten?. Kunststoffplatten bestehen aus robustem, langlebigem Kunststoff oder kunststoffähnlichen Materialien, die in eine Vielzahl von Größen und Dicken zurechtgeschnitten und verkauft werden. Diese harten Kunststoffplatten können nach dem Erwerb zu Komponenten für die Fertigung von in einer Vielzahl von Branchen eingesetzten Produkten zugeschnitten oder bearbeitet werden. Unterschiedliche Kunststoffe haben unterschiedliche Eigenschaften, durch die sie sich für die Verwendung in bestimmten Anwendungen eignen. Was ist Acryl?. Acryl auch bekannt als Polymethyl-Methacrylat (PMMA) und ein transparentes technisches Thermoplast, das häufig als Ersatz für Glas verwendet wird. Diese Art von Kunststoff ist flexibler, leichter und fester als Glas und hat eine höhere Schlagfestigkeit. Es ist außerdem sicherer, da es nicht wie Glas in kleine Stücke zerspringt. Dies reduziert die Beschädigung von Waren beim Transport und spart somit Kosten. Acryl-Kunststoffplatten sind zudem sehr einfach zu verarbeiten und können in eine Reihe von Formen und Konfigurationen gebogen sowie per Laserschnitt in extrem feine Formen geschnitten werden. Was sind die Vorteile von Platten aus gegossenem Acryl?. Gussacryl wird in vorbereitete Formen gegossen, und anders als bei der extrudierten Version dieses Kunststoffs behält die Platte ihre physischen Eigenschaften in alle Richtungen. Dadurch behält der Kunststoff langfristig seine gewünschte Form, ohne abzusacken oder zu reißen. Gussacryl verfügt über eine höhere Qualität als extrudiertes Acryl mit einem härteren Oberfläche sowie einer besseren optischen Klarheit. Gussacryl verfügt außerdem über eine höhere Temperaturstabilität, kann daher ohne Schmelzen bearbeitet werden und besitzt eine höhere Lösungsmittelbeständigkeit. Diese Kunststoffplatte ist wärmeformbar, d. h. sie kann im heißen Zustand bearbeitet werden. Der einzige Nachteil besteht in einer weniger gleichmäßigen Dicke als bei der extrudierten Version. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete optische Klarheit Hohe Festigkeit Hohe Oberflächenhärte und Langlebigkeit Hohe Wärmebeständigkeit Gute Stoßfestigkeit und Bruchfestigkeit Gute UV- und ökologische Stabilität Ausgezeichnete langfristige Witterungsbeständigkeit Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln Leichte Ausführung Leicht zu biegen und zu formen Geeignet für Vakuumformung und Wärmeformung. PMMA-Platte: Polymethylmethacrylat. In welchen Branchen werden Kunststoffplatten aus gegossenem Acryl verwendet?. Diese Kunststoffplatte aus gegossenem Acryl mit seinen einzigartigen Merkmalen und seiner einfachen Verarbeitung ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen geeignet wie:. Transportindustrie Elektronikindustrie Messedienste Lebensmittelverarbeitung und -handhabung Rahmenbau und Montage Kunststoff- und Metallfertigung Freizeitbereich Beschilderung. In welchen Branchen werden Kunststoffplatten aus gegossenem Acryl verwendet?. Massive Kunststoffplatten aus gegossenem Acryl sind für anspruchsvollere Anwendungen geeignet, die eine hohe Lichtübertragung und Transparenz erfordern, und dienen häufig als Ersatz für Glas. Ihre ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, Festigkeit und Stoßfestigkeit macht sie ideal für den Einsatz in Innen- und Außenanwendungen. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. POS-Schilder und Anzeigen Anzeige- und Ausstellungskästen Maschinenschutz Schaltschränke Beleuchtung und Beleuchtungskästen Verkaufsautomaten Schalenformteile für Badewannen und Duschen Aquarien Büromonitore und Trennwände Verglasung Möbel
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
400mm
Stärke:
2mm
Material:
PMMA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
65 MPa
Härte:
Rockwell M90
Wasseraufnahme:
0.005%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) farblos 2mm, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) farblos, 824632, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.